COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0550-047A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0550-047A1-PM P1BM
Rubix:A0436655
Fabrikant:8151167
EAN:7323226354034
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0550-047A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter5,5 mm
Totale lengte97 mm
Snijlengte47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0550-047A1-PM P1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,5 mm
Totale lengte97 mm
Snijlengte47 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialn
Tolerantieh8 - h9
Verhouding boordiameter/-lengte8xd
Schroefhoek27,852 °
Slijpenkan tot 3 keer opnieuw geslepen worden tot de oorspronkelijke maat
Schachth6 (cilindrische schacht)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal (ongelegeerd staal, lichtgelegeerd/gelegeerd staal, hooggelegeerd staal en gietstaal)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
284,80 excl. BTW
/ stuk
344,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen