COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0490-015A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0490-015A1-SM 1210
Rubix:A0437658
Fabrikant:7574696
EAN:7323223766656
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0490-015A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter4,9 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte15,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0490-015A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM massief hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,9 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte15,6 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingpvd altin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3,184
Schroefhoek25,2 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht din 6535-ha (diameter 6)
Interne koelingja
Te bewerken materiaalhoge-temperatuurlegeringen (hrsa) en titanium (iso s)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 152,00 excl. BTW
/ stuk
€ 183,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen