Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0880-028A1-GM X1BM
Rubix:A0435932
Fabrikant:7781478
EAN:7323224674745

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0880-028A1-GM X1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,8 mm |
| Totale lengte | 89 mm |
| Snijlengte | 28 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd tialsin+tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,3143 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | 3 (max. herslijpingen) |
| Schacht | din6535-ha (cilindrisch), ø10 |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | alle bewerkbare materialen (-gm) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 199,20 excl. BTW
/ stuk
€ 241,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
