TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-NO15

HSS-diepgatboren, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1622-NO15
Rubix:20304281
Fabrikant:5062505
EAN:4031132157177
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-NO15

Technische samenvatting

Boordiameter4,572 mm
Totale lengte185 mm
Snijlengte117 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-NO15


ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1622-NO15

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,572 mm
Totale lengte185 mm
Snijlengte117 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/1
Schroefhoek185 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat4,572 mm
€ 21,43 excl. BTW
/ stuk
€ 25,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen