Referenties
Dormer:A1251/16X160
Rubix:20011662
EAN:7320760173664



Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A125 1/16 X 160 MM
HSS Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht BS 328 N 118° stoomontlaten 10xD voor ongelegeerd staal <700 N/mm².
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 1,59 mm |
| Totale lengte | 160 mm |
| Snijlengte | 100 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | bs 328 |
| Bekleding | blank |
| Te bewerken materiaal | ongelegeerd staal |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 1,59 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,08 excl. BTW
/ stuk
€ 32,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen