Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1250-039A1-SM 1210
Rubix:A0437546
Fabrikant:7782475
EAN:7323224681378

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1250-039A1-SM 1210
CoroDrill® 860-SM massief hardmetalen boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12,5 mm |
| Totale lengte | 107 mm |
| Snijlengte | 60 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 k |
| Bekleding | pvd altin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3,18 |
| Schroefhoek | 25,2 ° |
| Schacht | din 6537 k |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | legeringen op basis van nikkel en legeringen op basis van titanium (iso-familie s, inclusief hrsa-superlegeringen) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 416,00 excl. BTW
/ stuk
€ 503,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen