COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0770-024A1-SD S2BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0770-024A1-SD S2BM
Rubix:A0514471
Fabrikant:8420884
EAN:7323227462622
COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0770-024A1-SD S2BM

Technische samenvatting

Boordiameter7,7 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte41 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0770-024A1-SD S2BM


Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860-SD

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,7 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte41 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingpvd tialsin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3,1818 (lu/dc)
Slijpentot 3 keer herslijpen
Schachtdin 6535 ha (metrisch 8)
Interne koelingja
Te bewerken materiaalwarmtebestendige superlegeringen
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
188,00 excl. BTW
/ stuk
227,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen