COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0790-064A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0790-064A1-GM X1BM
Rubix:A0435969
Fabrikant:7781846
EAN:7323224677920
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0790-064A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter7,9 mm
Totale lengte126 mm
Snijlengte64,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0790-064A1-GM X1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,9 mm
Totale lengte126 mm
Snijlengte64,6 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin + tisin
Tolerantieh6 / h9
Verhouding boordiameter/-lengte0,1223
Schroefhoek30 °
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalp, m, k, n, s, h (universeel)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
€ 325,60 excl. BTW
/ stuk
€ 393,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen