COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0860-080A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0860-080A1-PM P1BM
Rubix:A0436479
Fabrikant:8151282
EAN:7323226355185
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0860-080A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter8,6 mm
Totale lengte139 mm
Snijlengte95 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0860-080A1-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,6 mm
Totale lengte139 mm
Snijlengte95 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin + tisin
Tolerantieh8 - h9
Verhouding boordiameter/-lengte8xd
Schroefhoek26,4112 °
Schachtcilindrisch
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat10 mm
402,40 excl. BTW
/ stuk
486,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen