TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-4

HSS-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1511-4
Rubix:20680958
Fabrikant:5061654
EAN:4031132023656
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-4

Technische samenvatting

Boordiameter4 mm
Totale lengte119 mm
Snijlengte71 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-4


Tot 3 mm blank
HSS-spiraalboren, lang A1511-4

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter4 mm
Totale lengte119 mm
Snijlengte71 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat4 mm
€ 55,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 66,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen