COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0570-046A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0570-046A1-GM X1BM
Rubix:A0403545
Fabrikant:7781825
EAN:7323224677715
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0570-046A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter5,7 mm
Totale lengte104 mm
Snijlengte62 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0570-046A1-GM X1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,7 mm
Totale lengte104 mm
Snijlengte62 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh6
Verhouding boordiameter/-lengte8,175
Schroefhoek30 °
Schachtcilindrische schacht (din 6535 ha) - metrisch 6
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer en geharde materialen; presteert ook op hrsa en niet-ferrometalen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 276,80 excl. BTW
/ stuk
€ 334,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen