COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1020-052A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1020-052A0-GM X1BM
Rubix:A0435887
Fabrikant:7781799
EAN:7323224677555
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1020-052A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter10,2 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte52,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1020-052A0-GM X1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,2 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte52,8 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte5,176471
Schroefhoek30 °
Slijpentot 3 keer opnieuw slijpen (norgmx = 3)
Schachtcilindrische schacht din6535-ha
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer en geharde materialen (werkt ook bij hrsa en niet-ijzerhoudende legeringen)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat12 mm
€ 265,60 excl. BTW
/ stuk
€ 321,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen