TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-03.600D0-WJ30RE

VHM-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-03-03.600D0-WJ30RE
Rubix:A0023115
Fabrikant:7287632
EAN:4031132399973
TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-03.600D0-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter3,6 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-03.600D0-WJ30RE


VHM-spiraalboren DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.1417in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,6 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte14 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-norm~din 1897
Bekledingtinal (pvd, tinal multi-layer coating)
Tolerantieh6
Verhouding boordiameter/-lengte3xd
Schachtdin 6535 he; 180° gedraaid din 6535 hb
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaaliso-werkstofgroepen p, m, k, n, s, h, o
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
51,18 excl. BTW
/ stuk
61,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen