TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-12.1
HSS-E-diepgatboren
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1254TFT-12.1
Rubix:20303087
Fabrikant:5060989
EAN:4031132240572

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-12.1
ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1254TFT-12.1
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12,1 mm |
| Totale lengte | 151 mm |
| Snijlengte | 87 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 38 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 12,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,30 excl. BTW
/ stuk
€ 143,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen