TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-0.6

HSS-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1211TIN-0.6
Rubix:A0310104
Fabrikant:5058884
EAN:4031132077840
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-0.6

Technische samenvatting

Boordiameter0,6 mm
Totale lengte24 mm
Snijlengte6,1 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-0.6


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211TIN-0.6

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter0,6 mm
Totale lengte24 mm
Snijlengte6,1 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat0,6 mm
51,65 excl. BTW
/ 5 stuks
62,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen