TITEX DIEPGATBOOR HSS-E DIN340UFL LANG A1549TFP-3.3

HSS-E-diepgatboren, lang

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1549TFP-3.3
Rubix:20304981
Fabrikant:5960887
EAN:4031132311647
TITEX DIEPGATBOOR HSS-E DIN340UFL LANG A1549TFP-3.3

Technische samenvatting

Boordiameter3,3 mm
Totale lengte106 mm
Snijlengte63 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS-E DIN340UFL LANG A1549TFP-3.3


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren, lang A1549TFP-3.3

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,3 mm
Totale lengte106 mm
Snijlengte63 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Bekledingtfp (tialn-kopfbeschichtung)
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte12xdc
Schroefhoek40 °
Slijpenparabolische spiraalgroeven
Schachtcilindrische schacht (zylinderschaft)
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelhss-e
Te bewerken materiaalstaal; rvs; gietijzer; aluminium; koperlegeringen
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat3,3 mm
30,59 excl. BTW
/ stuk
37,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen