Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1080-034A1-SM 1210
Rubix:A0437558
Fabrikant:7798303
EAN:7323224751170

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1080-034A1-SM 1210
CoroDrill® 860-SM massief hardmetalen boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 10,8 mm |
| Totale lengte | 102 mm |
| Snijlengte | 55 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 k |
| Bekleding | altin |
| Tolerantie | h8 - h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | l/d = 3 |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrisch |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | titaanlegeringen (bv. ti-6al-4v) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 295,20 excl. BTW
/ stuk
€ 357,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen