COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1450-044A0-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1450-044A0-PM P1BM
Rubix:A0436232
Fabrikant:8151042
EAN:7323226352788
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1450-044A0-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter14,5 mm
Totale lengte115 mm
Snijlengte44 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1450-044A0-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter14,5 mm
Totale lengte115 mm
Snijlengte44 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh8 - h9
Verhouding boordiameter/-lengte0,330 (14,5 / 44,0)
Schroefhoek27,6095 °
Slijpenha (din 6535)
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat16 mm
€ 447,20 excl. BTW
/ stuk
€ 541,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen