TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-9/32IN
HSS-E-spiraalboren, extra kort
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:A1148-9/32IN
Rubix:20303713
Fabrikant:5057256
EAN:4031132072159

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-9/32IN
Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-9/32IN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,144 mm |
| Totale lengte | 74 mm |
| Snijlengte | 34 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 1897 |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 7,144 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,94 excl. BTW
/ stuk
€ 15,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen