COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0860-027A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0860-027A0-GM X1BM
Rubix:A0435944
Fabrikant:7781606
EAN:7323224675827
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0860-027A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter8,6 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0860-027A0-GM X1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,6 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,315
Schroefhoek30 °
Schachtdin6535-ha
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer en geharde materialen (ook hrsa en niet-ferrometalen)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
€ 159,20 excl. BTW
/ stuk
€ 192,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen