COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1500-044A0-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1500-044A0-PM P1BM
Rubix:A0436224
Fabrikant:8151044
EAN:7323226352801
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1500-044A0-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter15 mm
Totale lengte115 mm
Snijlengte65 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1500-044A0-PM P1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter15 mm
Totale lengte115 mm
Snijlengte65 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte2,933333
Schroefhoek28,4148 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha)
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat16 mm
€ 447,20 excl. BTW
/ stuk
€ 541,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen