COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1170-053A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1170-053A1-PM P1BM
Rubix:A0436316
Fabrikant:8151393
EAN:7323226356298
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1170-053A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter11,7 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte71 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1170-053A1-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,7 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte71 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingmeerlaagse pvd-coating tialn
Tolerantie+0,007 tot +0,025
Verhouding boordiameter/-lengte0,22
Schroefhoek29,49 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht ø12, tolerantie h6
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal (laag koolstofgehalte)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek144 °
Diameter handvat12 mm
€ 352,80 excl. BTW
/ stuk
€ 426,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen