COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0400-032A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0400-032A1-GM X1BM
Rubix:A0436145
Fabrikant:7823902
EAN:7323224865068
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0400-032A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter4 mm
Totale lengte90 mm
Snijlengte48 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0400-032A1-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4 mm
Totale lengte90 mm
Snijlengte48 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin + tisin
Tolerantieh6
Verhouding boordiameter/-lengte0,122
Schroefhoek29,1 °
Schachtcilindrisch din 6535 ha
Interne koelingja
Te bewerken materiaalp, m, k, n, s, h, universeel
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 276,80 excl. BTW
/ stuk
€ 334,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen