COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0330-029A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0330-029A1-PM P1BM
Rubix:A0436789
Fabrikant:8151079
EAN:7323226353150
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0330-029A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter3,3 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0330-029A1-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,3 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte35 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte8,18
Schroefhoek29,9402 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrisch (din 6535-ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
€ 284,80 excl. BTW
/ stuk
€ 344,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen