TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-5

HSS-E-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1547-5
Rubix:20301441
Fabrikant:5062196
EAN:4031132055886
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-5

Technische samenvatting

Boordiameter5 mm
Totale lengte132 mm
Snijlengte79 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-5


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, lang A1547-5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter5 mm
Totale lengte132 mm
Snijlengte79 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat5 mm
79,15 excl. BTW
/ 5 stuks
95,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen