COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0770-024A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0770-024A0-GM X1BM
Rubix:A0435977
Fabrikant:7781598
EAN:7323224675742
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0770-024A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter7,7 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte41 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0770-024A0-GM X1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,7 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte41 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin+tisin (pvd)
Tolerantieh9 (gat) ; h6 (verbinding/aansluitdiameter)
Verhouding boordiameter/-lengte3,18
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt (ha)
Schachtcilindrische schacht (rechte schacht)
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer, gehard staal ; ook hittebestendige superlegeringen/hrsa, titanium, inconel en niet-ferrometalen.
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
132,80 excl. BTW
/ stuk
160,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen