COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1180-096A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1180-096A1-GM X1BM
Rubix:A0435840
Fabrikant:7781872
EAN:7323224678187
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1180-096A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter11,8 mm
Totale lengte180 mm
Snijlengte128 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1180-096A1-GM X1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,8 mm
Totale lengte180 mm
Snijlengte128 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,12228
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer en geharde materialen (ook geschikt voor refractaire superlegeringen en niet-ferrometalen).
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat12 mm
€ 520,80 excl. BTW
/ stuk
€ 630,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen