DORMER BOOR RVS A147 5.50 MM

Jobber-boor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dormer:A1475.5
Rubix:20019929
EAN:7320760691137
DORMER BOOR RVS A147 5.50 MM

Technische samenvatting

Boordiameter5,5 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte57 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : DORMER BOOR RVS A147 5.50 MM


De A147 is een korte spiraalboor volgens DIN338. Door het zeer gladde, zuivere oppervlak, de geometrie en de legering met kobalt (HSS-Co) is hij bijzonder geschikt voor roestvrij staal, hittebestendige materialen, titanium, hard brons en speciale legeringen. Uitgerust met een tophoek van 130° en een verdunde kern voor lagere snijkrachten

Sterke punten

Vervaardigd uit M2 voor een goede hardheid
Behoudt een scherpe snijkant onder extreme omstandigheden
Stoomgehard voor betere prestaties en minder kans op opbouw van de snijkant

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter5,5 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte57 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
10,80 excl. BTW
/ stuk
13,07 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden