BAHCO HSS-G BOOR 11.00 4413-11.00

BAHCO HSS-G BOOR

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:4413-11.00
Rubix:A0768405
Fabrikant:4413-11.00
EAN:7314150372058
BAHCO HSS-G BOOR 11.00 4413-11.00

Technische samenvatting

Boordiameter11 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte94 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO HSS-G BOOR 11.00 4413-11.00


Bahco HSS-G spiraalboor voor metaal (4413-11.00) met DIN 338 N norm. Diameter 11 mm, totale lengte 142 mm en snijlengte 94 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte94 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Materiaal mantelhss
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
€ 8,81 excl. BTW
/ stuk
€ 10,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen