COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1310-057A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1310-057A1-PM P1BM
Rubix:A0436261
Fabrikant:8151429
EAN:7323226356656
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1310-057A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter13,1 mm
Totale lengte124 mm
Snijlengte77 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1310-057A1-PM P1BM


Monoblock hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter13,1 mm
Totale lengte124 mm
Snijlengte77 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte4,351145
Schroefhoek28,3676 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal (iso p)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat14 mm
€ 497,60 excl. BTW
/ stuk
€ 602,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen