DORMER HSCO SPIRAALBOOR A117 4,20 MM

Metaalboren A117

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:A1174.2
Rubix:20010977
EAN:7320760015445
DORMER HSCO SPIRAALBOOR A117 4,20 MM

Technische samenvatting

Boordiameter4,2 mm
Totale lengte55 mm
Snijlengte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO SPIRAALBOOR A117 4,20 MM


HSS-E Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1897 N 135° brons 2.5xD voor gelegeerd staal <1620 N/mm². Roestvast staal. Nodulair gietijzer <1000 N/mm². Titaan- en nikkellegeringen <1200 N/mm² en metaalkeramiek <550 HB.
FORET 4,20 EXTRA COURT QC A117 HSSE TAILLE UE=10

Toepassingen

• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Cermets (<550 HB <170 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter4,2 mm
Totale lengte55 mm
Snijlengte22 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Bekledingbrons
Te bewerken materiaalstaal, rvs, nodulair gietijzer, titanium- en nikkellegeringen en metaalkeramiek
Punthoek135 °
Diameter handvat4,2 mm
Aangepaste tariefcode82075060
68,90 excl. BTW
/ 10 stuks
83,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen