TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-13

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1254TFT-13
Rubix:20303089
Fabrikant:5060991
EAN:4031132234670
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-13

Technische samenvatting

Boordiameter13 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte87 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-13


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1254TFT-13

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter13 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte87 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek38 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek118 °
Diameter handvat13 mm
€ 124,67 excl. BTW
/ stuk
€ 150,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen