TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-15.000D1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:DC150-05-15.000D1-WJ30RE
Rubix:A0022745
Fabrikant:7287874
EAN:4031132402383

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-15.000D1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.5906in
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.5906in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 15 mm |
| Totale lengte | 133 mm |
| Snijlengte | 83 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 l |
| Bekleding | tinal |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | carbide |
| Te bewerken materiaal | staal; roestvast staal; gietijzer; non-ferro; superlegeringen; geharde materialen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 261,34 excl. BTW
/ stuk
€ 316,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen