Referenties
Sandvik Coromant:862.1-0950-085A0-GM X2BL
Rubix:A0442143
Fabrikant:8172859
EAN:7323226456387

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-0950-085A0-GM X2BL
Microboor monobloc van hardmetaal CoroDrill® 862-GM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 0,95 mm |
| Totale lengte | 45 mm |
| Snijlengte | 8,55 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd tialsin |
| Tolerantie | h7 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 9 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | din6535-ha |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal (algemeen), warmtebehandeld staal, hooghardheidsstalen tot hrc55/hrc60, roestvrij staal, gietijzer, aluminium, titanium, koper, grafiet, kunststoffen. |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,40 excl. BTW
/ stuk
€ 115,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
