BOSCH METAALBOOR HSS-G D340 7,102X156 (PK=5ST) 2608596826

Metaalboren HSS-G, DIN 340

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:2608596826
Rubix:A0151378
BOSCH METAALBOOR HSS-G D340 7,102X156 (PK=5ST) 2608596826

Technische samenvatting

Boordiameter7,5 mm
Totale lengte156 mm
Snijlengte102 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS-G D340 7,102X156 (PK=5ST) 2608596826


Metaalboren HSS-G, DIN 340 7,5 x 102 x 156 mm; 5 stuks

Sterke punten

•Long Life drilling in metal
High-speed steel ground for long-lasting performance
Split-point tip for starting holes exactly where you need them
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks

Toepassingen

Construction

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht196 g
Afmeting verpakking (D x B x H)160x29x29 mm
Gewicht verpakking220 g
Boordiameter7,5 mm
Totale lengte156 mm
Snijlengte102 mm
Type schachttoelopend
Interne koelingnee
Materiaal mantelhss
€ 31,55 excl. BTW
/ pak
€ 38,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen