Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0720-028A1-PM P1BM
Rubix:A0436557
Fabrikant:8151232
EAN:7323226354683

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0720-028A1-PM P1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,2 mm |
| Totale lengte | 79 mm |
| Snijlengte | 41 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 k |
| Bekleding | pvd (tialn meerlaagig) |
| Tolerantie | h8 - h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3 |
| Schroefhoek | 27,474 ° |
| Schacht | cilindrisch, ø8 |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal (iso p) |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,60 excl. BTW
/ stuk
€ 214,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
