TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-3 ZEER LANG A1822-10
HSS-diepgatboren, zeer lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1822-10
Rubix:20304329
Fabrikant:5062670
EAN:4031132151465

Documenten
Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-3 ZEER LANG A1822-10
ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1822-10
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 10 mm |
| Totale lengte | 430 mm |
| Snijlengte | 279 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 1869/3 |
| Schroefhoek | 430 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,70 excl. BTW
/ stuk
€ 119,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen