TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-12.3

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1154TFT-12.3
Rubix:20302975
Fabrikant:5200057
EAN:4031132261263
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-12.3

Technische samenvatting

Boordiameter12,3 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte37 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-12.3


ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1154TFT-12.3

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12,3 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte37 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Schroefhoek38 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek118 °
Diameter handvat12,3 mm
€ 91,91 excl. BTW
/ stuk
€ 111,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen