TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-4.7

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1244-4.7
Rubix:20680282
Fabrikant:5060388
EAN:4031132040950
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-4.7

Technische samenvatting

Boordiameter4,7 mm
Totale lengte80 mm
Snijlengte39 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-4.7


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-4.7

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter4,7 mm
Totale lengte80 mm
Snijlengte39 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat4,7 mm
€ 48,40 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 58,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen