CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TYPE N - TIN COATING 12.1MM - 860760
Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:860760
Rubix:20854704
EAN:3660338155796

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TYPE N - TIN COATING 12.1MM - 860760
Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Boordiameter | 12,1 mm |
| Totale lengte | 151 mm |
| Snijlengte | 101 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 12,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 717,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 868,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 65 dagen