DORMER HSS SPIRAALBOOR A108 15,00 MM

Spiraalboor HSS A108

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:A10815.0
Rubix:20010699
EAN:7320760007877
DORMER HSS SPIRAALBOOR A108 15,00 MM

Technische samenvatting

Boordiameter15 mm
Totale lengte169 mm
Snijlengte114 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A108 15,00 MM


HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 W 135° stoomontlaten 4xD voor austenitisch en ferritisch/martensitisch roestvast staal <1000 N/mm². Titaan en titaanlegeringen <900 N/mm².
FORET 15,00 NORMAL QC A108 HSS TAILLE

Toepassingen

• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter15 mm
Totale lengte169 mm
Snijlengte114 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Bekledingstoomontlaten
Te bewerken materiaalaustenitisch en ferritisch/martensitisch rvs, titanium en titaniumlegeringen
Punthoek135 °
Diameter handvat15 mm
Aangepaste tariefcode82075060
€ 88,50 excl. BTW
/ stuk
€ 107,08 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden