TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-08.000A1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-05-08.000A1-WJ30RE
Rubix:20412280
Fabrikant:6618361
EAN:4031132367552
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-08.000A1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter8 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte53 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-08.000A1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-05-20.000A1-WJ30RE
Projecting Length 53 mm.
Shank Length 36 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte53 mm
Type schachtcilindrisch
Verhouding boordiameter/-lengte5 x d
Interne koelingja
Punthoek140 °
89,79 excl. BTW
/ stuk
108,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen