TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-NO37

HSS-diepgatboren, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1622-NO37
Rubix:20304305
Fabrikant:5062529
EAN:4031132156903
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-NO37

Technische samenvatting

Boordiameter2,642 mm
Totale lengte140 mm
Snijlengte91 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-NO37


ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1622-NO37

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter2,642 mm
Totale lengte140 mm
Snijlengte91 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/1
Schroefhoek140 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat2,642 mm
17,41 excl. BTW
/ stuk
21,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen