Referenties
Bosch:2608707341
Rubix:A0854320
EAN:4059952722764



Productdetails : BOSCH CENTREERBOOR, 8X120 2608707341
Bosch centreerboor, 8x120 2608707341
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8 mm |
| Totale lengte | 130 mm |
| Snijlengte | 120 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Schacht | zylindrische schacht (geschikt voor tandkransboorhouder); passend voor zeskant gereedschapshouders en sds-plus boorhamers |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,14 excl. BTW
/ stuk
€ 14,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
