TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-19.050A1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-03-19.050A1-WJ30RE
Rubix:A0022427
Fabrikant:6968886
EAN:4031132394084
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-19.050A1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter19,05 mm
Totale lengte131 mm
Snijlengte55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-19.050A1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-03-19.050A1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.75in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter19,05 mm
Totale lengte131 mm
Snijlengte55 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialn
Tolerantiem7
Verhouding boordiameter/-lengte0,35
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat20 mm
310,25 excl. BTW
/ stuk
375,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen