COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0890-045A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0890-045A1-PM P1BM
Rubix:A0436464
Fabrikant:8151293
EAN:7323226355291
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0890-045A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter8,9 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte61 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0890-045A1-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,9 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte61 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 l
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte5,05618
Schroefhoek27,202 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrisch
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal (niet-gelegeerde staalsoorten, zwak tot matig gelegeerde stalen en gietstaal)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat10 mm
€ 256,00 excl. BTW
/ stuk
€ 309,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen