COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0990-045A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0990-045A1-PM P1BM
Rubix:A0436411
Fabrikant:8151328
EAN:7323226355642
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0990-045A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter9,9 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0990-045A1-PM P1BM


Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,9 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte45 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte4,545455
Schroefhoek29,7576 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcylindrische schacht (din 6535-ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal (iso p)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat10 mm
€ 256,00 excl. BTW
/ stuk
€ 309,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen