Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1469-044A1-PM P1BM
Rubix:A0436228
Fabrikant:8151452
EAN:7323226356885

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1469-044A1-PM P1BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 14,69 mm |
| Totale lengte | 115 mm |
| Snijlengte | 65 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | tialsin + tisin |
| Tolerantie | h6 (boordiameter); h8 - h9 (schachtolerantie) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,226 |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | staal |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 536,80 excl. BTW
/ stuk
€ 649,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen