COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1300-106A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1300-106A1-GM X1BM
Rubix:A0435814
Fabrikant:7781879
EAN:7323224678255
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1300-106A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter13 mm
Totale lengte202 mm
Snijlengte151 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1300-106A1-GM X1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter13 mm
Totale lengte202 mm
Snijlengte151 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh9 / h6
Verhouding boordiameter/-lengte0,1223
Schroefhoek30 °
Slijpenkap 0°
Schachth6
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, geharde materialen (ook hrsa en niet-ijzerhoudende metalen).
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat14 mm
€ 748,80 excl. BTW
/ stuk
€ 906,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen