COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1080-037A0-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1080-037A0-PM P1BM
Rubix:A0436361
Fabrikant:8151000
EAN:7323226352368
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1080-037A0-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter10,8 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1080-037A0-PM P1BM


Monobloc hardmetaalboor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,8 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte55 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin+tisin
Tolerantieh8 - h9
Verhouding boordiameter/-lengte3,166667
Schroefhoek27,564 °
Schachtcylindrisch
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat12 mm
€ 244,80 excl. BTW
/ stuk
€ 296,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen